Spazzola circolare con gambo filo in acciaio intrecciato 0,50 mm 75X10

Codice art.: 574410 75X10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
248 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 75 mm
Spessore setole 0,5 mm
Larghezza utile L1 12 mm
Lunghezza utile H1 15 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Trecce intrecciato verso sinistra
Numero di trecce 18
Numero massimo giri 25.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574410 75X10
EAN / GTIN 4067263934899

Descrizione

Esecuzione:

Filo di acciaio intrecciato, ⌀ Codolo 6 mm.

Uso:

Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura. Per togliere la ruggine, disincrostare e per eseguire i lavori di sbavatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript