{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Filo in acciaio, ottonato | |
⌀ Spazzola D1 | 50 mm | |
Spessore setole | 0,25 mm | |
Larghezza utile L1 | 10 mm | |
Lunghezza utile H1 | 12 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Trecce | ondulata | |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 574300 50X10 | |
EAN / GTIN | 4017359014622 | |
Codice del produttore | 415752 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Spazzola circolare con gambo filo in acciaio, ottonato 0,25 mm 50X10 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
403 pezzi in magazzino
6,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.190 pezzi in magazzino
4,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.921 pezzi in magazzino
6,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza utile L1 | 10 | 10 | 10 |
Materiale guarnizione | Filo in acciaio, ottonato | Filo in acciaio, ottonato | filo INOX |
⌀ Spazzola D1 | 50 | 50 | 50 |
Numero massimo giri | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Trecce | ondulata | ondulata | ondulata |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare | Spazzola circolare |
⌀ Codolo Ds | 6 | 6 | 6 |