{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Spazzola D1 | 70 mm | |
Spessore setole | 0,2 mm | |
Larghezza utile L1 | 18 mm | |
Lunghezza utile H1 | 19 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 574255 70X16 | |
EAN / GTIN | 4017359123737 | |
Codice del produttore | 417306 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Spazzola circolare con gambo completamente INOX 0,20 mm, ⌀ Spazzole D1 × Larghezza utile L1: 70X16mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
32,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
137 pezzi in magazzino
9,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza utile L1 | 18 mm | 16 mm |
Lunghezza utile H1 | 19 mm | 19 mm |
Spessore setole | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ Spazzola D1 | 70 mm | 70 mm |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm |