{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | filo INOX | |
⌀ Spazzola D1 | 70 mm | |
Spessore setole | 0,2 mm | |
Larghezza utile L1 | 10 mm | |
Lunghezza utile H1 | 19 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Trecce | ondulata | |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 574253 70X10 | |
EAN / GTIN | 4067263934783 | |
Codice del produttore | 574253 70X10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Spazzola circolare con gambo filo in INOX 0,20 mm 70X10 mm
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
8,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
899 pezzi in magazzino
7,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza utile L1 | 10 | 10 |
Lunghezza utile H1 | 19 | 19 |
Materiale guarnizione | filo INOX | filo INOX |
Spessore setole | 0,2 | 0,3 |
Numero massimo giri | 15.000 | 15.000 |
Trecce | ondulata | ondulata |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare |