Spazzola circolare con gambo filo in INOX 0,30 mm 70X16 mm

Codice art.: 574200 70X16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
530 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D× Larghezza utile L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo INOX
⌀ Spazzola D1 70 mm
Spessore setole 0,3 mm
Larghezza utile L1 13 mm
Lunghezza utile H1 19 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Trecce ondulata
Numero massimo giri 15.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574200 70X16
EAN / GTIN 4017359007198
Codice del produttore 417363

Descrizione

Esecuzione:

Qualità di filo speciale ondulato, ⌀ Gambo 6 mm.

Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.
Per togliere la ruggine, disincrostare e pulire.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello