{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | filo in acciaio | |
⌀ Spazzola D1 | 70 mm | |
Larghezza utile L1 | 14 mm | |
Lunghezza utile H1 | 19 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Trecce | ondulata | |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 574150 70X16 | |
EAN / GTIN | 4067263907084 | |
Codice del produttore | 574150 70X16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spazzola circolare con gambo filo in acciaio 0,20 mm 70X16 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
381 pezzi in magazzino
6,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
574 pezzi in magazzino
5,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza utile L1 | 14 | 14 |
Lunghezza utile H1 | 19 | 19 |
Materiale guarnizione | filo in acciaio | filo in acciaio |
⌀ Spazzola D1 | 70 | 70 |
Numero massimo giri | 15.000 | 15.000 |
Trecce | ondulata | ondulata |
⌀ Codolo Ds | 6 | 6 |