{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | filo in acciaio | |
⌀ Spazzola D1 | 40 mm | |
Spessore setole | 0,3 mm | |
Larghezza utile L1 | 10 mm | |
Lunghezza utile H1 | 9 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Trecce | ondulata | |
Numero massimo giri | 18.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 574050 40X10 | |
EAN / GTIN | 4067263906995 | |
Codice del produttore | 574050 40X10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spazzola circolare con gambo filo in acciaio 0,30 mm 40X10 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
875 pezzi in magazzino
3,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
265 pezzi in magazzino
3,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
522 pezzi in magazzino
5,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza utile L1 | 10 | 10 | 10 |
Spessore setole | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
⌀ Spazzola D1 | 40 | 40 | 40 |
Numero massimo giri | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
Trecce | ondulata | ondulata | ondulata |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare | Spazzola circolare |
⌀ Codolo Ds | 6 | 6 | 6 |