{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Filo in acciaio | |
⌀ Spazzola D1 | 50 mm | |
Spessore setole | 0,3 mm | |
Larghezza utile L1 | 15 mm | |
Lunghezza utile H1 | 12 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Trecce | ondulata | |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 574000 50X15 | |
EAN / GTIN | 4017359017487 | |
Codice del produttore | 415163 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spazzola circolare con gambo filo in acciaio 0,30 mm 50X15 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
968 pezzi in magazzino
7,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.518 pezzi in magazzino
5,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
293 pezzi in magazzino
5,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza utile H1 | 12 | 12 | 12 |
Materiale guarnizione | Filo in acciaio | filo in acciaio | filo in acciaio |
Spessore setole | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
⌀ Spazzola D1 | 50 | 50 | 50 |
Numero massimo giri | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Trecce | ondulata | ondulata | ondulata |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare | Spazzola circolare |