Bristle Brush modello C ⌀ 150 mm 120

Codice art.: 573555 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 120
⌀ Spazzola D1 150 mm
Larghezza spazzola 12 mm
Denominazione originale prodotto BB-ZB
Colore bianco
Numero massimo giri 6.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 573555 120
EAN / GTIN 048011332123
Codice del produttore 33212N

Descrizione

Esecuzione:

Le spazzole per la pulizia speciale ad alta stabilità sono corpi abrasivi omogenei, composti da una miscela di grana ceramica dalla forma precisa e ossido di alluminio, che si caratterizzano per una durata straordinaria. Molto flessibili e adattabili.
La spazzola radiale Bristle Brush è composta di segmenti singoli (larghezza circa 1,6 mm).
Con setole piegate (modello C) per la lavorazione di superfici profilate.

Uso:

Rispettare il senso di rotazione.
Su quasi tutti i materiali con la massima sicurezza di lavoro. Rimozione di ruggine, residui di colla, colore, leggeri graffi e bave. Per dissolvenza e rifinitura, lucidatura, pulizia e sbavatura.
⌀ Foro 25,4 mm con anelli di riduzione in dotazione ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Ampliabile fino a qualsiasi larghezza con adattatore n. art. 573580. Impiego su smerigliatrici doppie o diritte oppure su alberi flessibili con mandrino portapezzi n. art. 556380 Dim. 1.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello