• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

NTD15-P6 ″ M IP67, 0-6 ″, Digimatic, IP67, ruolo

Codice art.: 573-751-20
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
  • Grado di protezione IP: IP 67
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
Grado di protezione IP IP 67
Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibro a corsoio, esecuzione speciale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 573-751-20
EAN / GTIN 4946368727011
Codice del produttore 573-751-20
Numero-L L40010 13252

Descrizione

Descrizione:

I calibri con superfici di misura angolate verso l'interno offrono i seguenti vantaggi: Consente la misurazione dello spessore della parete nei fori

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 6
Valore di graduazione: 0,0005″/0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,0015″.
Ripetibilità: 0,0005″.
Display: LCD, altezza cifre 9 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello