NTD10-P6 ″ M IP67, 0-6 ″, Digimatic, IP67, Rolle

Codice art.: 573-701-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 67
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
Grado di protezione IP IP 67
Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibro a corsoio, esecuzione speciale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 573-701-20
EAN / GTIN 4946368726731
Codice del produttore 573-701-20
Numero-L L40010 13454

Descrizione

Descrizione:

Il calibro a corsoio con braccio di misurazione mobile offre i seguenti vantaggi: Consente di misurare pezzi con gradini Consente di misurare elementi difficili da raggiungere

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 6
Valore di graduazione: 0,0005″/0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,001″.
Ripetibilità: 0,0005″.
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello