ABS Anreiß-Messschieber, 0-200mm, Digimatic, IP67

Codice art.: 573-677-20
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Calibri a squadra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 573-677-20
EAN / GTIN 4946368727097
Codice del produttore 573-677-20
Numero-L L40010 11991

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro a calibro offre i seguenti vantaggi: Superfici di misura con punta in metallo duro per la marcatura

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 200
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,02 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello