• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Calibro per spessore parete, 0-150 mm, Digimatic, IP67

Codice art.: 573-662-20
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
  • Grado di protezione IP: IP 67
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
Grado di protezione IP IP 67
Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibro a corsoio, esecuzione speciale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 573-662-20
EAN / GTIN 4946368727059
Codice del produttore 573-662-20
Numero-L L40010 11636

Descrizione

Descrizione:

Questi calibri offrono i seguenti vantaggi: Asta di misura piena rotonda per misurare lo spessore delle pareti dei tubi, ad esempio

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 150
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,05 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello