Descrizione:
Questi calibri a punta con piedini di misurazione extra finemente rettificati offrono i seguenti vantaggi: I piedini di misurazione consentono di misurare in punti difficili da raggiungere. Con questo calibro è possibile misurare piccole scanalature e scanalature
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 150
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,02 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale