Calibro digitale ABS ad asse centrale sfalsato 10,1-310 mm, IP67, rullo di trascinamento

Codice art.: 573-608-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 573-608-20
EAN / GTIN 4946368846361
Codice del produttore 573-608-20
Numero-L L40010 13951

Descrizione

Descrizione:

Il calibro per la misurazione della distanza tra i centri dei fori offre i seguenti vantaggi: misura speciale da centro foro a centro foro. È inoltre possibile effettuare misurazioni dal bordo al centro del foro.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 10,1 - 300
Incremento cifre: 0,01 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello