Pinza speciale ABS, 10-210mm, Digimatic, IP67, roll

Codice art.: 573-606-20
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
  • Grado di protezione IP: IP 67
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
Intervallo di misurazione 10,1 mm - 210 mm
Grado di protezione IP IP 67
Metrologia digital
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 573-606-20
EAN / GTIN 4946368726786
Codice del produttore 573-606-20
Numero-L L40010 12422

Descrizione

Descrizione:

Il calibro per misurare la distanza dal centro del foro offre i seguenti vantaggi: Specialmente per misurare dal centro del foro al centro del foro. Si possono anche effettuare misurazioni dal bordo al centro del foro

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 10,1 - 210
Incremento cifre: 0,01 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello