Calibro digitale in ABS con gamba di misura regolabile, IP67 0-300 mm, rullo di trascinamento

Codice art.: 573-604-20
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
Codice articolo 573-604-20
EAN / GTIN 4946368846330
Codice del produttore 573-604-20
Numero-L L40010 13809

Descrizione

Descrizione:

Il calibro con gamba di misura scorrevole offre i seguenti vantaggi: Il piedino di misura scorrevole consente di misurare pezzi a gradini e punti difficili da raggiungere.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 300
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,03 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150 mm, 200 mm), 11 mm (300 mm).
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello