Pinza speciale ABS, 0-200mm, Digimatic, IP67, roll

Codice art.: 573-602-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 67
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
    Grado di protezione IP IP 67
    Metrologia digital
    Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 573-602-20
    EAN / GTIN 4946368726724
    Codice del produttore 573-602-20
    Numero-L L40010 11791

    Descrizione

    Descrizione:

    Il calibro a corsoio con braccio di misurazione mobile offre i seguenti vantaggi: Consente di misurare pezzi con gradini Consente di misurare elementi difficili da raggiungere

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Digitale
    Campo di misura: 0 - 200
    Incremento cifre: 0,01 mm
    Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,02 mm
    Ripetibilità: 0,01 mm
    Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
    Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
    Allarme di bassa tensione: Sì
    Pollici/metrico: Metrico
    Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
    Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello