Calibro a corsoio ABSOLUTE Digimatic, 800 mm / 32″

Codice art.: 572-586-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Riga di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 572-586-10
EAN / GTIN 4946368424767
Codice del produttore 572-586-10

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro integrato con scala capacitiva ASSOLUTA offre i seguenti vantaggi: Il punto zero viene impostato una volta e viene salvato come punto zero assoluto fino al prossimo cambio della batteria

Proprietà:

Impostazione dello zero: Sì
Campo di misura: 0 - 800
Incremento cifre: 0,01 mm o 0,01 mm/0,0005″.
Precisione: 0,06 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Una batteria

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello