Pinza ABSOLUTE Digimatic da incasso, 100 mm / 4 ″, verticale

Codice art.: 572-570
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia digital
Tipo di prodotto Riga di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 572-570
EAN / GTIN 4946368373942
Codice del produttore 572-570

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro integrato con scala capacitiva ASSOLUTA offre i seguenti vantaggi: Il punto zero viene impostato una volta e viene salvato come punto zero assoluto fino al successivo cambio della batteria. Le cifre grandi facilitano la lettura dei valori misurati

Proprietà:

Impostazione dello zero: Sì
Direzione di conteggio commutabile: Sì
Incremento cifre: 0,01 mm
Accuratezza: 0,03 mm/0,001″.
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: Una batteria

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello