Pinza ABSOLUTE Digimatic da incasso, 200 mm, verticale

Codice art.: 572-562
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Riga di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 572-562
EAN / GTIN 4946368373881
Codice del produttore 572-562
Numero-L L40010 1974

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro integrato con scala capacitiva ASSOLUTA offre i seguenti vantaggi: Il punto zero viene impostato una volta e viene salvato come punto zero assoluto fino al successivo cambio della batteria. Le cifre grandi facilitano la lettura dei valori misurati

Proprietà:

Impostazione dello zero: Sì
Direzione di conteggio commutabile: Sì
Campo di misura: 0 - 200
Incremento cifre: 0,01 mm
Precisione: 0,03 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Una batteria

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello