Calibro a corsoio ABSOLUTE Digimatic, 300 mm / 12 ″, orizzontale

Codice art.: 572-493-10
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
Tipo di prodotto Riga di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 572-493-10
EAN / GTIN 4946368424651
Codice del produttore 572-493-10
Numero-L L40010 15039

Descrizione

Descrizione:

Il punto zero viene impostato una volta e viene salvato come punto zero assoluto fino al prossimo cambio della batteria

Proprietà:

Impostazione dello zero: Sì
Incremento cifre: 0,01 mm o 0,01 mm/0,0005″.
Precisione: 0,04 mm/0,002″.
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: Batteria

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello