Calibro a corsoio ABSOLUTE Digimatic, 800 mm / 32″

Codice art.: 572-486-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Riga di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 572-486-10
EAN / GTIN 4946368424606
Codice del produttore 572-486-10
Numero-L L40010 4864

Descrizione

Descrizione:

Il punto zero viene impostato una volta e viene salvato come punto zero assoluto fino al prossimo cambio della batteria

Proprietà:

Impostazione dello zero: Sì
Campo di misura: 0 - 800
Valore del passo della cifra: 0,01 mm o 0,01 mm/0,0005″.
Precisione: 0,06 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Batteria

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello