Calibro a corsoio ABSOLUTE Digimatic, 12 ″ / 300 mm, orizzontale

Codice art.: 572-473
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Riga di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 572-473
EAN / GTIN 4946368373652
Codice del produttore 572-473
Numero-L L40010 13345

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro integrato con scala capacitiva ASSOLUTA offre i seguenti vantaggi: Il punto zero viene impostato una volta e viene salvato come punto zero assoluto fino al prossimo cambio della batteria

Proprietà:

Impostazione dello zero: Sì
Direzione di conteggio commutabile: Sì
Campo di misura: 0-12″/0-300 mm
Graduazione: 0,01 mm o 0,0005″/0,01 mm
Precisione: 0,002″/ 0,04 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: Una batteria

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello