Pinza ABSOLUTE Digimatic da incasso, 8 ″ / 200 mm, verticale

Codice art.: 572-312-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Riga di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 572-312-10
EAN / GTIN 4946368128504
Codice del produttore 572-312-10
Numero-L L40010 8037

Descrizione

Descrizione:

Questa pinza integrata con scala capacitiva ASSOLUTA offre i seguenti vantaggi: Il punto zero viene impostato una volta e viene salvato come punto zero assoluto fino al successivo cambio della batteria.

Proprietà:

Impostazione dello zero: Sì
Campo di misura: 0-8″/ 0-200 mm
Valore del passo della cifra: 0,01 mm / 0,01 mm/0,0005″.
Precisione: 0,001″/ 0,03 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: Una batteria

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello