• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinza ABSOLUTE Digimatic da incasso, 4 ″ / 100 mm, verticale

Codice art.: 572-310-10
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Riga di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 572-310-10
EAN / GTIN 4946368128450
Codice del produttore 572-310-10
Numero-L L40010 10225

Descrizione

Descrizione:

Questa pinza integrata con scala capacitiva ASSOLUTA offre i seguenti vantaggi: Il punto zero viene impostato una volta e viene salvato come punto zero assoluto fino al successivo cambio della batteria.

Proprietà:

Impostazione dello zero: Sì
Campo di misura: 0-4″/ 0-100 mm
Valore del passo della cifra: 0,01 mm / 0,01 mm/0,0005″.
Precisione: 0,001″/ 0,03 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: Una batteria

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello