Bilancia di precisione 572-31, Portata 300 g, divisione 0,001 g

Codice art.: 572-31
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
    Tipo di prodotto Bilancia di precisione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 572-31
    EAN / GTIN 4045761356832
    Codice del produttore 572-31
    Numero-L L40250 2293

    Descrizione

    Descrizione:

    • Grazie all‘elevata precisione abbinata alle numerose funzioni tipiche di laboratorio – quali la funzione ricetta, la determinazione percentuale – la bilancia KERN 572 un partner affidabile per l‘attività quotidiana in laboratorio
    • La robusta versione, le tipiche funzioni per l'industria come il conteggio pezzi, la pesata senza vibrazioni e gli ampi range di pesata predestinano questa serie a tutte quelle applicazioni industriali dove è richiesta un'elevata precisione
    • KERN Universal Port (KUP): consente il collegamento a un adattatore per interfaccia KUP esterno, come per es. RS-232, USB, Bluetooth oppure Ethernet, per lo scambio di dati e comandi, senza necessità di montaggio
    • KERN Communication Protocol (KCP): Il KCP consente la consultazione e il comando a distanza della bilancia tramite dispositivi di controllo esterni oppure computer
    • Funzionamento uniforme e semplificato
    • Unità di misura programmabile, ad es. visualizzazione diretta in lunghezza filamento g/m, peso di carta o grammatura g/m² ecc
    • Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso, garantisce stabilità, protegge il meccanismo di pesata ed è resistente nell‘uso quotidiano
    • Anello protettivo antivento di serie, camera di pesata ∅×H 157×43 mm
    • Livella per un livellamento esatto della bilancia di serie
    • Occhiello per pesate sottobilancia sono incluso in dotazione
    • Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

    Proprietà:

    • Grande display LCD retroilluminato, Altezza cifre 21 mm
    • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, ∅ 106 mm
    • Dimensioni totali L×P×A 180×310×85 mm (senza gabbietta antivento) / L×P×A 180×310×130 mm (con gabbietta antivento)
    • Peso netto ca. 2,4 kg
    • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello