{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Filo INOX | |
⌀ Spazzola D1 | 125 mm | |
Filettatura M | M14 | |
Spessore setole | 0,5 mm | |
Larghezza utile L1 | 12 mm | |
Lunghezza utile H1 | 29 mm | |
Trecce | intrecciato verso sinistra | |
Numero di trecce | 20 | |
Numero massimo giri | 12.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola conica |
Codice articolo | 571350 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359391945 | |
Codice del produttore | 473857 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Spazzola conica a centro depresso filo in INOX 0,50 mm 125XM14 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
74 pezzi in magazzino
36,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
395 pezzi in magazzino
14,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
185 pezzi in magazzino
23,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di trecce | 20 | 20 | |
Larghezza utile L1 | 12 | 12 | 12 |
Materiale guarnizione | Filo INOX | filo in acciaio | filo INOX |
Filettatura M | M14 | M14 | M14 |
Numero massimo giri | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
Trecce | intrecciato verso sinistra | intrecciato verso sinistra | intrecciato verso sinistra |
Tipo di prodotto | Spazzola conica | Spazzola conica | Spazzola conica |