{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | filo INOX | |
⌀ Spazzola D1 | 125 mm | |
Filettatura M | M14 | |
Spessore setole | 0,5 mm | |
Larghezza utile L1 | 14 mm | |
Lunghezza utile H1 | 29 mm | |
Numero di trecce | 20 | |
Numero massimo giri | 12.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 571253 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906735 | |
Codice del produttore | 571253 125XM14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spazzola circolare filo in INOX 0,50 mm 125XM14 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
220 pezzi in magazzino
26,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
13,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
362 pezzi in magazzino
16,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di trecce | 20 | 20 | 20 |
Larghezza utile L1 | 14 | 14 | 14 |
Lunghezza utile H1 | 29 | 29 | 29 |
Materiale guarnizione | filo INOX | filo in acciaio | filo in acciaio |
Filettatura M | M14 | M14 | M14 |
Numero massimo giri | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare | Spazzola circolare |