{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | X-LOCK | |
Materiale guarnizione | Filo INOX | |
⌀ Spazzola D1 | 125 mm | |
Spessore setole | 0,5 mm | |
Larghezza utile L1 | 12 mm | |
Lunghezza utile H1 | 28 mm | |
Trecce | intrecciato verso sinistra | |
Numero di trecce | 24 | |
Numero massimo giri | 12.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 571251 125X-LOCK | |
EAN / GTIN | 4007220118771 | |
Codice del produttore | 4007220118771 |