• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Profondimetro digitale ABS IP67, modello pin, pollici / metrico, 0-6 ″ / 0-150 mm

Codice art.: 571-311-20
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
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 571-311-20
EAN / GTIN 4946368727240
Codice del produttore 571-311-20
Numero-L L40010 13450

Descrizione

Descrizione:

Il calibro di profondità digitale IP67 offre i seguenti vantaggi: Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere, quindi può essere utilizzato in situazioni di lavorazione in cui viene utilizzato il refrigerante Visualizzazione diretta dei risultati di misurazione. Premendo il pulsante offset si compensa la larghezza del gancio (solo per modelli con ganci)

Proprietà:

Accuratezza: ±0,02 mm/0.001″
Alimentazione: 1 batteria SR-44
Funzioni: Tipo di pin
Display: LCD, altezza caratteri 9 mm
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Consegnato: Compresa la scatola, 1 batteria SR-44

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello