• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Profondimetro digitale ABS, 0-200 mm, Digimatic

Codice art.: 571-302-20
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 571-302-20
EAN / GTIN 4946368727233
Codice del produttore 571-302-20
Numero-L L40010 11965

Descrizione

Descrizione:

Visualizzazione diretta dei risultati di misura. Premendo il tasto offset, la larghezza del gancio viene compensata

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 200
Incremento cifre: 0,01 mm
Precisione: ±0,03 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,02 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Massa: 230
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola, con batteria inclusa.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello