Profondimetro digitale ABS, pollici / metrico, pollici / metrico, 0-40 ″ / 0-1000 mm

Codice art.: 571-217-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 571-217-10
EAN / GTIN 4946368377131
Codice del produttore 571-217-10
Numero-L L40010 8543

Descrizione

Descrizione:

Il profondimetro digitale standard offre i seguenti vantaggi Sistema ABSOLUTE per misurazioni affidabili Ponte di misurazione temprato e superfici di misurazione della profondità lappate Facile da leggere grazie alla grande altezza dei caratteri sul display LCD Straordinaria durata della batteria

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 40
Incremento cifre: 0,005″/0,01 mm
Accuratezza: ±0,07 mm/0,003″.
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±0,07 mm/0,003″.
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola, con batteria inclusa.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 18000 ore (150/200 mm) circa 20000 ore (200 mm)

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello