Descrizione:
Il profondimetro ABSOLUTE Digimatic ti offre i seguenti vantaggi Dotato di scala ABSOLUTE. Superfici di misurazione temprate e lappate Le cifre sul display LCD con un'altezza di 9 mm ne facilitano la lettura.
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 6
Incremento cifre: 0,005″/0,01 mm
Precisione: ±0,02 mm/0,001″
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±0,02 mm/0,001″.
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola, con batteria inclusa.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 18000 ore (150/200 mm) circa 20000 ore (200 mm)