ABS Digim. Misuratore del battistrada del pneumatico, 0-25 mm, Digimatic

Codice art.: 571-100-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Metrologia digital
    Tipo di prodotto Calibro di profondità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 571-100-20
    EAN / GTIN 4946368727349
    Codice del produttore 571-100-20
    Numero-L L40010 11478

    Descrizione

    Descrizione:

    Il misuratore della profondità del battistrada ABSOLUTE Digimatic offre i seguenti vantaggi: Emissione dati Bilancia ABSOLUTE incorporata

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Digitale
    Campo di misura: 0 - 25
    Incremento cifre: 0,01 mm
    Precisione: ±0,02 mm
    Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,02 mm
    Ripetibilità: 0,01 mm
    Display: LCD, altezza cifre 9 mm
    Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
    Allarme di bassa tensione: Sì
    Pollici/metrico: Metrico
    Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola, con batteria inclusa.
    Alimentazione: 1x batteria SR-44
    Durata della batteria: circa 5 anni

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello