Mola per rettifica in piano pendolare 350x50x127 mm acciaio

Codice art.: 57038
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Rullo in tessuto non tessuto per pulitura grezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 57038
EAN / GTIN 9003170570381
Codice del produttore 57038
Numero-L L50140 1017

Descrizione

Descrizione:

Questa mola piatta a pendolo garantisce l'uso universale su acciai altolegati e HSS. Ciò si ottiene utilizzando cordoni speciali e miscele con cordoni sinterizzati combinati con speciali sistemi di legatura. Le massime capacità di lavorazione possono essere ottenute con miscele di corindone sinterizzato come 454 A. Il livello di qualità superiore è il disco VIB-STAR CBN legato in resina di Tyrolit.

Proprietà:

  • Forma: Dritta
  • Grana: 46
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : SD78A 462 JJ8P VK3 F..
  • Dimensioni (P x P x a): 350 x 50 x 127 mm
  • Diametro: 350 mm
  • Spessore: 50 mm
  • Foratura: 127 mm
  • Idoneità dei materiali: HSS, acciaio

Vantaggi:

  • Buone prestazioni di taglio
  • Ampio campo di impiego
  • Elevata redditività

Uso:

  • Per la rettifica a pendolo piatto di pezzi in acciai altolegati e HSS

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello