Spazzola circolare filo in acciaio 0,25 mm 80X18 mm

Codice art.: 570330 80X18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
117 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D× Larghezza utile L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale guarnizione Filo in acciaio
    ⌀ Foro d1 6 mm
    Spessore setole 0,25 mm
    Lunghezza utile H1 27 mm
    Numero massimo giri 15.000 min-1
    Tipo di prodotto Spazzola circolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 570330 80X18
    EAN / GTIN 4017359001301
    Codice del produttore 31070206

    Descrizione

    Esecuzione:

    Filo in acciaio ondulato ottonato con elevata resistenza alla trazione per trucioli fortemente adesivi.

    Uso:

    Su segatrici circolari e a nastro per la pulizia del vano trucioli e l’evitamento di taglienti riportati.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello