TPGN 160308T IN420 Inserti triangolari positivi a 11°, per materiali a truciolo corto

Codice art.: 5702710
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISCAR CERAMIC LINE
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5702710
    EAN / GTIN 7291075124293
    Codice del produttore 5702710
    Numero-L L24280 28

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo W, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 16.5 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 3.18 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo W
    • Clearance Angle Major (AN) 11 Degrees
    • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
    • Lunghezza tagliente (L) 16.5 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
    • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
    • Spessore inserto (S) 3.18 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.1 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "ISCAR CERAMIC LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello