Coppia di punte di ricambio dritte d 3,5 mm

Codice art.: 5701840
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Punta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5701840
EAN / GTIN 4010886570180
Codice del produttore 5701840
Numero-L L60160 2610

Descrizione

Descrizione:

Punte diritte Nero, punte e grillo dentato zincato Il grillo dentato impedisce che i piedini della pinza si estendano oltre il campo di lavoro consentito Si lavora così in modo sicuro anche in posizioni di montaggio nascoste Perno di bloccaggio sostituibile Leva di sblocco a prova di pizzico con impugnatura incassata, isolata in rosso per immersione Precisamente lavorata, temperata a olio e ricotto Coppia di punte di ricambio disponibile

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: zincato
  • Ø della punta: 3,5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Molla di apertura disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello