• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Spazzola circolare con foro filo in acciaio 0,30 mm 100X20 mm

Codice art.: 570120 100X20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.338 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ spazzole D1×larghezza utile L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Spazzola D1 100 mm
Larghezza spazzola 19 mm
⌀ Foro d1 30 mm
⌀ Anello riduttore 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
Spessore setole 0,3 mm
Lunghezza utile H1 23 mm
Numero massimo giri 8.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 570120 100X20
EAN / GTIN 4067263723776
Codice del produttore 570120 100X20

Descrizione

Esecuzione:

Filo ondulato saldamente unito al corpo in acciaio. Grande spessore, elevata precisione di concentricità radiale e resistenza all'usura. Possibilità di adattamento a diversi fori di attacco grazie agli anelli di riduzione intercambiabili (in dotazione).

Uso:

Utilizzo su blocchi di rettifica e per lucidatura o su macchine con albero pieghevole.
Per ravvivare, pulire, togliere la ruggine, disincrostare, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello