TNGA 220408T IN23 Inserti triangolari bilaterali, per lavorazioni di superleghe e acciai temprati

Codice art.: 5700401
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCAR CERAMIC LINE
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5700401
EAN / GTIN 7291075076332
Codice del produttore 5700401
Numero-L L24280 111

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo A, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 22 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo A
  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 22 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCAR CERAMIC LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello