Misuratore digitale di altezza ABS

Codice art.: 570-413
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
Tipo di prodotto Misuratore di altezze

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 570-413
EAN / GTIN 4946368859279
Codice del produttore 570-413
Numero-L L40010 13944

Descrizione

Descrizione:

Il dispositivo di misurazione e marcatura in altezza ABSOLUTE Digimatic-HDS offre i seguenti vantaggi: Scala ASSOLUTA, nessuna necessità di reimpostare i punti di riferimento dopo la riaccensione e velocità di spostamento illimitata. Volantino grande e scorrevole. Ago da taglio con punta in carburo. Uscita dati digitali.

Proprietà:

Incremento cifre: 0,01 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Scala: scala lineare elettronica ABSOLUTE
Display: LCD, altezza cifre 10 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Contenuto della fornitura: batteria, ago da taglio e supporto inclusi.
Durata della batteria: circa 20000 ore

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello