Misuratore di altezza e marcatura digitale in ABS, 1000 mm, Digimatic

Codice art.: 570-230
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Metrologia digital
    Tipo di prodotto Truschino per il controllo di altezze e tracciature

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 570-230
    EAN / GTIN 4946368212784
    Codice del produttore 570-230
    Numero-L L40010 3002

    Descrizione

    Descrizione:

    Il misuratore di altezza e incisione Digimatic-HDS Digimatic ABSOLUTE offre i seguenti vantaggi: Regolazione micrometrica della scala ABSOLUTE integrata per un posizionamento preciso Punteggiatore con punta in metallo duro Con volantino per una regolazione grossolana e fine (solo 570-3xx) Emissione dati

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Digitale
    Campo di misura: 0 - 1000
    Incremento cifre: 0,01 mm
    Precisione: ±0,07 mm
    Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,07 mm
    Regolazione fine: 6 mm
    Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±0,07 mm
    Scala: scala lineare elettronica ABSOLUTE
    Display: LCD, 6 cifre
    Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
    ON/OFF: Sì
    ABS / INC (INC ZERO): Sì
    DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
    Allarme di bassa tensione: Sì
    ± Commutazione: Sì
    Pollici/metrico: Metrico
    Contenuto della fornitura: Include 1x batteria, pennarello e supporto
    Alimentazione: 1x batteria SR-44
    Durata della batteria: circa 5000 ore

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello