CHIAVI POLIGONALI DOPPIE

Codice art.: 57.15X17
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 57.15X17
    EAN / GTIN 3148511133705
    Codice del produttore 57.15X17
    Numero-L L60130 3649

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: La forma a mezzaluna permette di azionare dadi che non possono essere raggiunti con utensili convenzionali
    • Testa con profilo OGV® a dodici lati per un serraggio potente e delicato dei dadi
    • Cromato, finitura satinata.

    Proprietà:

    • A [mm]: 15X17
    • B x B1 [mm]: 25,2 x 27,8
    • E x E1 [mm]: 9,0 x 10,0
    • E3 [mm]: 13.8
    • H x H1 [mm]: 56.0 x 67.2
    • W [mm]: 184
    • L [mm]: 220
    • [g]: 180

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello