CHIAVI POLIGONALI DOPPIE

Codice art.: 57.11X13
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 57.11X13
EAN / GTIN 3148511132401
Codice del produttore 57.11X13
Numero-L L60130 5840

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: La forma a mezzaluna permette di azionare dadi che non possono essere raggiunti con utensili convenzionali
  • Testa con profilo OGV® a dodici lati per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Cromato, finitura satinata.

Proprietà:

  • A [mm]: 11X13
  • B x B1 [mm]: 18,2 x 21,1
  • E x E1 [mm]: 7,9 x 8,4
  • E3 [mm]: 11.3
  • H x H1 [mm]: 43.8 x 55.3
  • W [mm]: 143
  • L [mm]: 165
  • [g]: 85

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello