CHIAVI POLIGONALI DOPPIE

Codice art.: 57.10X12
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 57.10X12
EAN / GTIN 3148511132005
Codice del produttore 57.10X12
Numero-L L60130 5966

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: La forma a mezzaluna permette di azionare dadi che non possono essere raggiunti con utensili convenzionali
  • Testa con profilo OGV® a dodici lati per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Cromato, finitura satinata.

Proprietà:

  • A [mm]: 10X12
  • B x B1 [mm]: 15.2 x 18.0
  • E x E1 [mm]: 6.4 x 6.7
  • E3 [mm]: 9.7
  • H x H1 [mm]: 33.0 x 44.2
  • B [mm]: 143
  • L [mm]: 142
  • [g]: 85

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello