• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

ADCT 1505PDFR-HM IC928 Inserti rettificati sui fianchi per finitura ed uso generale.

Codice art.: 5698498
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
Serie HELIMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5698498
EAN / GTIN 7291075037869
Codice del produttore 5698498
Numero-L L23910 595

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.65 mm, Spessore inserto (S) 5.64 mm, Larghezza inserto (W1) 9.57 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 14.1 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.65 mm
  • Spessore inserto (S) 5.64 mm
  • Larghezza inserto (W1) 9.57 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello