• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Disco per troncatura STANDARD ** per pietra 125 mm

Codice art.: 569700 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    2,50 € / Articolo
  • da 25 Articolo
    2,08 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
183 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • Descrizione della forma: curvato
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Pietra; Pietra naturale; Pietra artificiale
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
Specifica C30-BF
Forma 42
Descrizione della forma curvato
⌀ Disco 125 mm
Larghezza disco 2,5 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Per spessori materiale 7,5 mm - 12,5 mm
Ottimizzato per il materiale Pietra; Pietra naturale; Pietra artificiale
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 12.200 min-1
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 569700 125
EAN / GTIN 9003173677872
Codice del produttore 367787

Descrizione

Esecuzione:

Disco universale per troncare la pietra (Specifiche tecniche: C30-BF).

Uso:

Per pietre naturali e sintetiche, nonché calcestruzzo e refrattari.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello