{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | esecuzione diamantata | |
Sigla materiale abrasivo | D | |
Ottimizzato per il materiale | Pietra | |
Descrizione della forma | piatto | |
⌀ Disco | 100 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Supporti per portainserti | Disco in acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità consigliata | 10.000 min-1 - 12.000 min-1 | |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Platorello |
Codice articolo | 569640 100 | |
EAN / GTIN | 9003173565698 | |
Codice del produttore | 356569 |