ERF110A25-4C12 IC900 Frese a candela integrali per sgrossatura con 3, 4 e 6 eliche con angolo di spoglia a 30° e 38°, con codolo scaricato per acciai legati

Codice art.: 5695282
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie SOLIDSHRED
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5695282
    EAN / GTIN 7291075002881
    Codice del produttore 5695282
    Numero-L L24180 1205

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 11 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 25 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 83 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
    • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.3 mm
    • Diametro della fresa (DC) 11 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e9
    • Massima profondità di taglio (APMX) 25 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.09 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
    • Overall Length (OAL) 83 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Tipo di Stelo Round
    • Lunghezza utile (LU) 31 mm

    Della stessa serie "SOLIDSHRED" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello